CCGW 03X102T01015-1 IB05H Inserti rombici a 80° con singolo riporto in CBN, per accia temprati

Codice art.: 6888225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6888225
    EAN / GTIN 7291075117646
    Codice del produttore 6888225
    Numero-L L24270 63

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 3.63 mm, Diametro inscritto (IC) 3.57 mm, Spessore inserto (S) 1.39 mm

    Proprietà:

    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 3.63 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 1.9 mm
    • Diametro inscritto (IC) 3.57 mm
    • Spessore inserto (S) 1.39 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello