A-SCLCL 12-3 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6862394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6862394
EAN / GTIN 7291075123562
Codice del produttore 6862394
Numero-L L23990 143

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.725″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.594″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -5 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.438″
  • Altezza stelo (H): 0.725″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello