A-SCLCR 6-2 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6854277
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6854277
    EAN / GTIN 7291075123500
    Codice del produttore 6854277
    Numero-L L23990 137

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Altezza stelo (H) 0.35″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Width (WF): 0.281″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1/2″
    • Overall Length (OAL): 5″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -9 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 3/4″
    • Altezza stelo (H): 0.35″

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello