Impilatore a verricello manuale

Codice art.: 6852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Transpallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6852
    EAN / GTIN 4017976068527
    Codice del produttore 6852
    Numero-L L90070 45

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Per uso occasionale come dispositivo di sollevamento e trasporto. Robusta struttura in profilato di acciaio con barre di spinta tubolari, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Azionamento del sollevamento tramite verricello manuale di sicurezza. Forche regolabili. Larghezza forca 80 mm. 2 ruote girevoli, ruote con gomme in poliuretano e 2 rulli forca in nylon. Ruote girevoli con freno. Interasse del carico: 500 mm. Sollevamento per giro di manovella: 22 mm. 2 anni di garanzia

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 500
    Lunghezza totale (mm): 1550
    Larghezza totale (mm): 725
    Altezza totale (mm): 2030
    Range sollevamento (mm): 90 - 1560
    Lunghezza forca (mm): 1000
    Larghezza forca (mm): 80
    Larghezza supporto (mm): 170-690
    Gomme: Poliuretano
    Dimensione ruota (mm): 150 x 40
    Rullo forca Materiale: Nylon
    Diametro rullo forca x larghezza (mm): 80 x 47

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello