Combo Set 2.2.5 18V Macchine a batteria nel kit

Codice art.: 685186000
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
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685186000
EAN / GTIN 4061792201682
Codice del produttore 685186000
Numero-L L01750 1430

Descrizione

Descrizione:

  • Sfoltirami e cesoia rasaerba a batteria da 18 volt SGS 18 LTX Q: 2 in 1: sfoltirami per tagli sagomati di precisione sui cespugli e cesoia rasaerba per bordi netti dei prati. I migliori risultati di taglio grazie a lame tagliate al laser e affilate a diamante. Peso leggero dalla massima silenziosità per un lavoro salutare e poco affaticante
  • Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18: trapano-avvitatore leggero e compatto dalla forma estremamente corta per impieghi versatili. Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

    Dotazione
  • BS 18, SGS 18 LTX Q, 2 batterie LiPower (18 V/2,0 Ah), caricabatteria SC 30, metaBOX 165 L, lama per erba 11,5 cm, lama per sfoltirami 20 cm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello