• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

uvex 1 G2 Stivale S3 nero/rosso Larghezza 14 Misura 47

Codice art.: 6839447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 47
Colore nero / rosso
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6839447
EAN / GTIN 4031101837635
Codice del produttore 6839447

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Scarpe antinfortunistiche
  • Tipo di prodotto: Stivale
  • ricerca colore (filtro): nero/rosso
  • Classe di protezione: S3
  • Sesso: Donna/Uomo
  • Misura: 47
  • Chiusura: Laccio scarpa
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale protettivo in plastica uvex xenova®
  • Soletta: Soletta termoregolante uvex 1 G2
  • Tomaia: Microvelour
  • Antiscivolo: SRC
  • Larghezza: 14

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello