Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tavolo elevatore in acciaio profilato/acciaio profilato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Robusta barra di spinta tubolare. Pompa idraulica con pistoni cromati. Azionamento a pedale. La valvola di abbassamento può essere azionata in modo preciso tramite leva manuale. Piattaforma alta 50 mm. Doppia forbice per un range di sollevamento particolarmente ampio. 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con gomme in poliuretano, ruote girevoli con freno. 2 anni di garanzia
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Range sollevamento (mm): 435 - 1585
Lunghezza superficie utile (mm): 1010
Larghezza superficie utile (mm): 520
Lunghezza totale (mm): 1275
Larghezza totale (mm): 520
Gomme: Poliuretano
Dimensione ruota (mm): 150