Tavolo elevatore

Codice art.: 6835
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Tavolo di sollevamento (a pantografo)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6835
    EAN / GTIN 4017976068350
    Codice del produttore 6835
    Numero-L L90070 27

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Struttura in profilato/lamiera di acciaio, verniciata a polvere, grigio antracite RAL 7016. Robusta barra di spinta tubolare. Pompa idraulica con pistoni cromati. Azionamento a pedale. La valvola di abbassamento può essere azionata in modo preciso tramite leva manuale. Piattaforma alta 50 mm. 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con gomme in poliuretano, ruote girevoli con freno. 2 anni di garanzia

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1000
    Range sollevamento (mm): 445 - 950
    Lunghezza superficie utile (mm): 1010
    Larghezza superficie utile (mm): 520
    Lunghezza totale (mm): 1275
    Larghezza totale (mm): 520
    Gomme: Poliuretano
    Dimensione ruota (mm): 150

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello