• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto a parete con morsetto, regolabile 215-275mm, acciaio inossidabile

Codice art.: 68262
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 68262
EAN / GTIN 4031405682627
Codice del produttore 068262
Numero-L L90110 741

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 60 mm
  • Distanza massima parete: 275 mm
  • Distanza minima parete: 215 mm
  • Montaggio a parete: Singoli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello