Mole a gambo legante resinoide 16x32-6x40 mm A36Q4 B0 inox

Codice art.: 682105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 682105
EAN / GTIN 9003176821050
Codice del produttore 682105
Numero-L L50200 89

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla loro composizione, le matite in resina di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che garantisce maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro qualità speciale, questi perni sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi su acciaio inox e forniscono risultati di altissima qualità.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI AFFILATURA 52ZY
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 36 Q4 B0
  • Dimensioni (P x P - S x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 16 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla loro composizione, le matite in resina sintetica hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti
  • Grazie all'incollaggio chimicamente puro, è particolarmente adatto per i materiali realizzati in acciaio inox
  • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere

Uso:

  • Per lavorare su varie qualità di acciaio inossidabile, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Raccomandazioni:

  • Grana 36 per smerigliatura grossolana
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
  • Bassa sensibilità agli urti per un maggiore comfort
  • Composizione perfetta per acciaio inox
  • Ideale per aree difficili da raggiungere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello