Carrello elevatore a forbice

Codice art.: 6820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello elevatore a pantografo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6820
EAN / GTIN 4017976068206
Codice del produttore 6820
Numero-L L90070 11

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Buona stabilità, può essere spostata anche con carico sollevato. Telaio e forche in robusta struttura di profilato di acciaio antitorsione, verniciato a polvere, antracite RAL 7016. Robusta barra di spinta tubolare. Pompa idraulica con pistoni cromati e valvola di sovraccarico. Comando a pedale. La valvola di abbassamento può essere azionata tramite leva manuale. 2 ruote girevoli con freno.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza totale (mm): 1550
Larghezza totale (mm): 526
Range sollevamento (mm): 85 - 830
Lunghezza forca (mm): 1115
Larghezza forca (mm): 153
Larghezza supporto (mm): 526
Gomme: Poliuretano
Dimensione ruota (mm): 150 x 40
Rullo forca Materiale: Nylon
Diametro rullo forca x larghezza (mm): 70 x 70

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello