Scarpe basse uvex 1 x-Craft S2 68147 nere, blu larghezza 10 taglia 44

Codice art.: 6814744
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Codice articolo 6814744
EAN / GTIN 4066853014577
Codice del produttore 6814744

Descrizione

Descrizione:

La uvex 1 x-craft, serie sportiva di scarpe antinfortunistiche ispirata dal mercato, è uno strumento all’avanguardia per ambiti di applicazioni leggeri come l’artigianato, l’industria e la logistica. La uvex 1 x-craft è progettata per il lavoratore ed è un validissimo supporto in qualsiasi condizione e attività. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell’avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Inoltre, uvex 1 x-craft rappresenta una soluzione avanzata in termini di resistenza all’abrasione, protezione e traspirabilità grazie al copripuntale dinamico, alla tomaia e alla struttura della linguetta perforata. La suola i-PUREnrj planet garantisce un'ammortizzazione con il 15% di materiale rigranulato. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all’avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello