A-SCLCL 6-2 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6807415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6807415
    EAN / GTIN 7291075123494
    Codice del produttore 6807415
    Numero-L L23990 132

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Altezza stelo (H) 0.35″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Width (WF): 0.281″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1/2″
    • Overall Length (OAL): 5″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -9 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 3/4″
    • Altezza stelo (H): 0.35″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello