• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Set di utensili A / 95 pezzi − dotazione standard

Codice art.: 680560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
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
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Produttore Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Uso:

Assortimenti standard per carrelli per officina, banchi da lavoro, cassettiere, ecc.

Fornitura:

Flessometro Tajima: 1 pz. n. art. 462300 Dim. 5
Lima mezzotonda DICK, taglio 2: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200
Impugnatura di legno duro per lime: 1 pz. n. art. 519400 Dim. 120
Set di lime diritte in astuccio di lamiera: 1 pz. n. art. 518950 (6 pezzi)
Spazzola manuale con fili di acciaio: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 4
Set di chiavi a forchetta doppia Stahlwille®: 1 pz. n. art. 611000 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi poligonali doppie Stahlwille®: 1 pz. n. art. 615500 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi maschio piegate a esagono incassato: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10mm)
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Stahlwille®, inclusi utensili di manovra: 1 pz. n. art. 637916 Dim. 6 (28 pezzi)
Set di giraviti a intaglio Wera: 1 pz. n. art. 660110 Dim. 6 (3,5 - 10 mm)
Rilevatore di tensione PB Swiss Tools 110 − 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 2,5
Giravite a intaglio PB Swiss Tools, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5
Giravite Wera per viti con impronta a croce Phillips, corto: 1 pz. n. art. 668260 Dim. 2S
Set di giraviti Wera per viti con impronta Phillips: 1 pz. n. art. 667710 Dim. 3 (3 pezzi)
Pinza universale KNIPEX® con grande rapporto di leva, cromata: 1 pz. n. art. 700400 Dim. 180
Pinza regolabile KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705900 Dim. 250
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®, cromata: 1 pz. n. art. 724861 Dim. 160
Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martello da fabbro GARANT: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500
Martello di gomma Wera con tasselli in uretano: 1 pz. n. art. 754200 Dim. 32
Punzone PB Swiss Tools con impugnatura in plastica: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 110
Raschietto a lama triangolare RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 150
Raschietto piatto RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 200
Coltello multiuso Tajima, lama da 18 mm: 1 pz. n. art. 845030
Oliatore in plastica con tubo in ottone: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
Asta magnetica flessibile: 1 pz. n. art. 081650 (lunghezza 160 – 670 mm)
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello