• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gradino di uscita con attacco a ringhiera

Codice art.: 68050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Ringhiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 68050
EAN / GTIN 4031405680500
Codice del produttore 068050

Descrizione

Descrizione:

  • Su un lato, con attacco per ringhiera
  • Dimensioni del longherone: 60 x 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 1.600 mm
  • Lunghezza utile: 1.200 mm
  • 1 unità = 1 unità

Proprietà:

  • Lunghezza: 1600 mm
  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello