Descrizione:
Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D64 - D46. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.
Proprietà:
- Forma: 1V1
- Grana: 54
- Specifiche : 10 - 10 V45
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 10 x 20 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 10 mm
- Foratura: 20 mm
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
Vantaggi:
- La migliore qualità all'avanguardia
- Vita utile molto lunga
- Elevata tenuta del bordo
Uso:
- Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio