Rettifica di utensili CNC con diamante a legante metallico per la rettifica a umido 100 x 6 x 20 mm 6 - 6

Codice art.: 679938
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 679938
EAN / GTIN 9003176799380
Codice del produttore 679938
Numero-L L50140 862

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D64 - D46. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Grana: 54
  • Specifiche : 6 - 6
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 6 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • La migliore qualità all'avanguardia
  • Vita utile molto lunga
  • Elevata tenuta del bordo

Uso:

  • Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello