• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta invernale D120

Codice art.: 678719779933D120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 120
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 678719779933D120
EAN / GTIN 7330509563557
Codice del produttore 678719779933D120

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per gambe con patta
Tasche per protezione ginocchio, Tasche interne di protezione del ginocchio
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente
Tasca sul petto con cerniera con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera

Dettagli
Ampi passanti sulla schiena e sui fianchi
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Cuciture nastrate
Cappuccio rimovibile con fodera calda
Elastico in vita
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche

Finitura
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Fine manica regolabile con elastico

Reflex
Riflettori su spalle, maniche e gambe

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Tuta invernale

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello