Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per gambe con patta
Tasche per protezione ginocchio, Tasche interne di protezione del ginocchio
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente
Tasca sul petto con cerniera con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera
Dettagli
Ampi passanti sulla schiena e sui fianchi
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Cuciture nastrate
Cappuccio rimovibile con fodera calda
Elastico in vita
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche
Finitura
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Fine manica regolabile con elastico
Reflex
Riflettori su spalle, maniche e gambe
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale nascosta in plastica
Descrizione:
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342
- Hi-vis certification not applicable