Tuta guscio D96

Codice art.: 678619779933D96
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / gelb
Taglia DE 96
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 678619779933D96
EAN / GTIN 7330509563496
Codice del produttore 678619779933D96

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per le gambe con patta
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
Tasca per le gambe con cerniera idrorepellente
Tasche per le gambe con cerniera con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera

Dettagli
Ampio passante posteriore e laterale
Cappuccio rimovibile con fodera in rete
Cuciture nastrate
Elastico in vita

Fodera
Fodera in rete
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche

Finitura
Fondo gamba regolabile con a strappo
Fine manica regolabile con elastico

Reflex
Riflettori su spalle, maniche e gambe

Chiusura frontale
Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Tuta da lavoro

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare