Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per le gambe con patta
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
Tasca per le gambe con cerniera idrorepellente
Tasche per le gambe con cerniera con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera
Dettagli
Ampio passante posteriore e laterale
Cappuccio rimovibile con fodera in rete
Cuciture nastrate
Elastico in vita
Fodera
Fodera in rete
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche
Finitura
Fondo gamba regolabile con a strappo
Fine manica regolabile con elastico
Reflex
Riflettori su spalle, maniche e gambe
Chiusura frontale
Cerniera bidirezionale nascosta in plastica
Descrizione:
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,4
- Hi-vis certification not applicable