Tuta guscio D100

Codice art.: 678619779933D100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / gelb
    Taglia DE 100
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 678619779933D100
    EAN / GTIN 7330509563434
    Codice del produttore 678619779933D100

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasca posteriore con soffietto e patta
    Tasca per righello con tasca supplementare
    Tasca per le gambe con patta
    Tasche interne per la protezione delle ginocchia
    Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
    Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
    Tasca per le gambe con cerniera idrorepellente
    Tasche per le gambe con cerniera con cerniera idrorepellente
    Tasca interna con cerniera

    Dettagli
    Ampio passante posteriore e laterale
    Cappuccio rimovibile con fodera in rete
    Cuciture nastrate
    Elastico in vita

    Fodera
    Fodera in rete
    Funzionalità
    Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche

    Finitura
    Fondo gamba regolabile con a strappo
    Fine manica regolabile con elastico

    Reflex
    Riflettori su spalle, maniche e gambe

    Chiusura frontale
    Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

    Descrizione:

    • Tuta da lavoro

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,4
    • Hi-vis certification not applicable

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello