• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta guscio C52

Codice art.: 678619779933C52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 52
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 678619779933C52
EAN / GTIN 7330509423721
Codice del produttore 678619779933C52

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per le gambe con patta
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
Tasca per le gambe con cerniera idrorepellente
Tasche per le gambe con cerniera con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera

Dettagli
Ampio passante posteriore e laterale
Cappuccio rimovibile con fodera in rete
Cuciture nastrate
Elastico in vita

Fodera
Fodera in rete
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche

Finitura
Fondo gamba regolabile con a strappo
Fine manica regolabile con elastico

Reflex
Riflettori su spalle, maniche e gambe

Chiusura frontale
Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Tuta da lavoro

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello