Tuta Invernale D120

Codice art.: 678519779900D120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia DE 120
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 678519779900D120
    EAN / GTIN 7330509563410
    Codice del produttore 678519779900D120

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasca righello con tasca supplementare e portacoltelli
    Tasche interne di protezione per le ginocchia
    Tasca sul petto con cerniera idrorepellente
    Tasca interna per il telefono
    Tasche anteriori con cerniera idrorepellente
    Tasca interna con cerniera
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Stringhe
    Collo foderato in pile
    Rimuovibile, cappuccio regolabile
    Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
    Cuciture nastrate
    Soffietto sulla schiena
    Pannello elasticizzato sulla schiena
    Elastico in vita
    Fodera
    Fodera in piumino
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, Foderato, Pannello elasticizzato sulla schiena, Ventilazione sotto le maniche

    Finitura
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Fine gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sul davanti, sulle maniche e sul cappuccio

    Chiusura anteriore
    Portavento interno, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

    Descrizione:

    • In generale, per rendere la vostra giornata lavorativa più facile ed efficiente
    • Bello e pratico non avere lo spacco dietro quando vi piegate in avanti
    • Tessuto shell antivento e impermeabile
    • Cuciture nastrate e tasche con cerniere impermeabili
    • Altre caratteristiche importanti sono le cerniere bidirezionali sul davanti e sulle gambe
    • Tasche interne per le protezioni delle ginocchia e cappuccio staccabile

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello