Lima semicircolare da officina 8″, 200x20 mm

Codice art.: 6770430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6770430
EAN / GTIN 4010886677049
Codice del produttore 6770430
Numero-L L60160 3060

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN 7261, forma E
Taglio: 2

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 8
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale dell'impugnatura: PVC
  • Taglio: 2
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello