Lima semicircolare da officina 6″, 150x16 mm

Codice art.: 6770350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6770350
EAN / GTIN 4010886677032
Codice del produttore 6770350
Numero-L L60160 2063

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN 7261, forma E
Taglio: 2

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 16 mm
  • Altezza totale [mm]: 4,5 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale dell'impugnatura: PVC
  • Taglio: 2
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello