• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Lima rotonda da officina 8″, 200x8 mm

Codice art.: 6770190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6770190
EAN / GTIN 4010886677018
Codice del produttore 6770190
Numero-L L60160 3115

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN 7261, forma F
Taglio: 2

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 8
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale dell'impugnatura: PVC
  • Taglio: 2
  • Diametro nominale [mm]: 7,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello