Lima triangolare da officina 8″, 200x14 mm

Codice art.: 6769340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6769340
EAN / GTIN 4010886676936
Codice del produttore 6769340
Numero-L L60160 3064

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN 7261, forma C
Taglio: 2
* non a norma

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 8
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale dell'impugnatura: PVC
  • Taglio: 2
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello