Cricchetto a pistola con portabit con bit da 1/4 pollice in clip da cintura in tessuto

Codice art.: 676770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK Pistol RA 4
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 150 mm
Esecuzione impugnatura piegate a gomito
Cappuccio ruotabile no
Reversibilità da orario ad antiorario si
Con impugnatura a cricchetto si
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676770
EAN / GTIN 4013288187406
Codice del produttore 05051031001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Con funzione di cricchetto tramite disco reversibile per azionamento orario e antiorario e bloccaggio. Caricatore integrato per 6 bit.

Per:

Bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

cad. 1 pezzo:
per Phillips n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25
per Pozidriv n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25
per poligono interno Torx® n. art. 675340 Dim. TX20; TX25.
per Phillips n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89
per Pozidriv n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89
per poligono interno Torx® n. art. 674250 Dim. TX20/89; TX25/89

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello