Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete 60 mm

Codice art.: 676668 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
758 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza lama 60 mm
    Attacchi per bit D 6,3
    Lunghezza complessiva 150 mm
    Cappuccio ruotabile no
    Reversibilità da orario ad antiorario no
    Con impugnatura a cricchetto no
    Con gambo telescopico no
    Inclusi bit no
    Portabit integrato no
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676668 60
    EAN / GTIN 4062406798444
    Codice del produttore 676668 60

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta impugnatura bicompente con ergonomia ottimizzata.
    Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

    Per:

    Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello