Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3, Modello: 1/4

Codice art.: 676650 1/4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza 117 mm
Larghezza 22 mm
Altezza 10 mm
Numero di denti 80
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676650 1/4
copia
EAN / GTIN 4018754282944
copia
Codice del produttore 11132020
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile da orario ad antiorario con leva di commutazione.
Attacco per bit D 6,3 / F 6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 e gambo E 6,3.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello