{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 8001 A SB | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Attacchi per bit | F 6,3; D 6,3 | |
Lunghezza | 88 mm | |
Larghezza | 17,5 mm | |
Altezza | 12 mm | |
Numero di denti | 60 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 676645 1/4 | |
EAN / GTIN | 4013288192110 | |
Codice del produttore | 05073230001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3, Modello: 1/4
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
45,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino
40,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
474 pezzi in magazzino
55,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Attacchi per bit | F 6,3; D 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Larghezza | 17,5 mm | 18 mm | 21 mm |
Altezza | 12 mm | 12 mm | 17 mm |
Lunghezza | 88 mm | 100 mm | 128 mm |
Numero di denti | 60 | 60 | 60; 72 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit | Utensile bit |