Esecuzione:
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Il giravite con portabit LiftUp electric è il compagno ideale per ogni elettricista nelle applicazioni mobili. Il portabit nell’impugnatura offre uno spazio sufficiente per 6 slimBit standard e può essere rimosso dall’alloggiamento premendo un semplice pulsante. In questo modo i bit possono essere facilmente rimossi. Il collaudato supporto ClicFix contiene tutti i bit in modo sicuro e li blocca in modo affidabile.
Grazie a questa tecnologia, il portabit è utilizzabile come un giravite universale. Il portabit offre inoltre il massimo livello di sicurezza. Il portabit in metallo conserva tutti gli slimBit in modo affidabile.
- Aumenta l’efficienza: Wiha LiftUp electric consente di risparmiare il 75% di volume e il 50% di peso garantendo il 100% di efficienza.
- Aumenta la sicurezza: gli slimBit Wiha assicurano un accesso sicuro e protetto alle viti situate in profondità.
- Protegge la salute: nessun rischio di lesioni, tutti bit sono riposti in modo sicuro all’interno dell’impugnatura.
Uso:
Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.
Contenuto:
1× bit slimBit electric, intaglio 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× bit slimBit electric, intaglio 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× bit slimBit electric, intaglio 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× bit slimBit electric, intaglio 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× bit slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× bit slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).