Giravite portainserti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 con gambo flessibile, Attacco esagonale: 6,3mm

Codice art.: 676445 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 393 S
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 275 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676445 6,3
EAN / GTIN 4013288217660
Codice del produttore 05028161001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con attacco per bit da 1/4 pollice.
Con gambo flessibile. Attacco per bit con meccanismo di bloccaggio e magnete permanente a elevata forza di aderenza.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello