Martello da ingegnere inglese con palla

Codice art.: 6764380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6764380
EAN / GTIN 4010886676431
Codice del produttore 6764380
Numero-L L60160 3234

Descrizione

Descrizione:

Acciaio da bonifica sec. EN 10083
Verniciato, testa e sfera rettificate
Verniciato, testa e sfera rettificate

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Peso della testa [lbs]: 3/4 libbre
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello