Tuta invernale ad alta visibilità D112

Codice art.: 676319775389D112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis orange / marineblau
    Taglia DE 112
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676319775389D112
    EAN / GTIN 7330509563113
    Codice del produttore 676319775389D112

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori a soffietto, Tasche posteriori con patta
    Tasca porta righello con portacoltelli e portapenne
    Tasche per le gambe con patta
    Tasche interne di protezione per le ginocchia
    Tasche laterali con fodera in pile
    Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera idrorepellente
    Tasca interna con cerniera e tasca per telefono
    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Tasca portadocumenti
    Stringhe
    Colletto foderato in pile
    Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
    Soffietto sulla schiena
    Cappuccio rimovibile con fodera calda
    Elastico in vita

    Fodera
    Fodera in piumino
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche

    Finitura
    Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Apertura con cerniera nella parte superiore del fianco

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica

    Descrizione:

    • Affidabile protezione e funzionalità integrate in questa tuta invernale antivento e impermeabile
    • La tuta è dotata di gambe e schiena a soffietto e la larghezza dei piedi è regolabile tramite una coulisse
    • Tasche interne di protezione per le ginocchia e cappuccio staccabile
    • Certificata EN ISO 20471 Classe 3, abbigliamento ad alta visibilità

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello