Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, Tasche posteriori con patta
Tasca porta righello con portacoltelli e portapenne
Tasche per le gambe con patta
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasche laterali con fodera in pile
Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera e tasca per telefono
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasca portadocumenti
Stringhe
Colletto foderato in pile
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Soffietto sulla schiena
Cappuccio rimovibile con fodera calda
Elastico in vita
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, ventilazione sotto le maniche
Finitura
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Apertura con cerniera nella parte superiore del fianco
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica
Descrizione:
- Affidabile protezione e funzionalità integrate in questa tuta invernale antivento e impermeabile
- La tuta è dotata di gambe e schiena a soffietto e la larghezza dei piedi è regolabile tramite una coulisse
- Tasche interne di protezione per le ginocchia e cappuccio staccabile
- Certificata EN ISO 20471 Classe 3, abbigliamento ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342