{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Denominazione originale prodotto | 846 HSS | |
Lunghezza complessiva | 31 mm | |
Lunghezza codolo | 20 mm | |
Per foro a partire da | 1,5 mm | |
Per viti a testa svasata | M3 | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 676310 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118905 | |
Codice del produttore | 05104630001 |