{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per filettatura | M6 | |
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1×D in caso di foro di passaggio | |
Lunghezza complessiva | 39 mm | |
Lunghezza codolo | 14 mm | |
Passo | 1 mm | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 676307 M6 | |
EAN / GTIN | 4013288119001 | |
Codice del produttore | 05104669001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio in HSS bit M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
8,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
9,66 €
5,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
514 pezzi in magazzino
9,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M | M | M |
Passo della filettatura | 1 mm | 1 mm | |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare | Bit per maschi a filettare | Bit per maschi a filettare |