{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 3 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Denominazione originale prodotto | 848 HSS | |
Lunghezza elica | 16 mm | |
Lunghezza complessiva | 38 mm | |
Lunghezza codolo | 14 mm | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali bit |
Codice articolo | 676302 3 | |
EAN / GTIN | 4013288118837 | |
Codice del produttore | 05104610001 | |
Produttore | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |