Assortimento di bit “Zyklop Pocket” con utensile di manovra 17 pezzi 17

Codice art.: 676230 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 8009 Zyklop Pocket Set 2
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
    Numero pezzi 17
    Utensile di manovra Impugnatura per cacciavite
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Lama telescopica incassabile nell’impugnatura no
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676230 17
    EAN / GTIN 4013288223050
    Codice del produttore 05004281001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
    Cricchetto Zyklop compatto con portabit integrato. Con cricchetto reversibile a dentatura fine (72 denti) e angolo di richiamo di 5°. L’attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8 pollice in un giravite a cricchetto con portabit da 1/4 pollice.

    Contenuto:

    Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25
    Bit, BiTorsion, lunghezza 50 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25
    Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6
    Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675550 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25
    Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Cad. 1 pz. Dim. 8; 10; 13 mm
    Supporto universale: 1 pz. con esagono di manovra esterno da 1/4 pollice
    Cricchetto reversibile Zyklop Pocket: 1 pz. n. art. 676635 con testa del cricchetto orientabile

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello