Estrattore a vite 12,7-19 mm, M24-M33

Codice art.: 6759110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6759110
EAN / GTIN 4010886675915
Codice del produttore 6759110
Numero-L L60160 4884

Descrizione

Descrizione:

Uso e funzionamento:

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 14,5 mm
  • Ø foro [mm]: 13,7 mm
  • Gamma di diametri [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • per filettatura (metrica): M24 - M33
  • per filettatura (imperiale): 1″ - 1.3/8″
  • Larghezza totale [mm]: 19 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 92 mm
  • Durezza [HRC]: 54
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello