Estrattore a vite 9,4-15 mm, M18-M24

Codice art.: 6759030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6759030
    EAN / GTIN 4010886675908
    Codice del produttore 6759030
    Numero-L L60160 4411

    Descrizione

    Descrizione:

    Uso e funzionamento:

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 12 mm
    • Ø foro [mm]: 10,3 mm
    • Gamma di diametri [mm]: 9,4 - 15,0 mm
    • per filettatura (metrica): M18 - M24
    • per filettatura (imperiale): 3/4″ - 1″
    • Larghezza totale [mm]: 15 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
    • Durezza [HRC]: 54
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello