Estrattore a vite 3,1-5,5 mm, M8-M11

Codice art.: 6758650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6758650
    EAN / GTIN 4010886675861
    Codice del produttore 6758650
    Numero-L L60160 404

    Descrizione

    Descrizione:

    Uso e funzionamento:

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 4,9 mm
    • Ø foro [mm]: 3,7 mm
    • Gamma di diametri [mm]: 3,1 - 5,5 mm
    • per filettatura (metrica): M8 - M11
    • per filettatura (imperiale): 5/16″ - 7/16″
    • Larghezza totale [mm]: 6 mm
    • Altezza totale [mm]: 6 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 64 mm
    • Durezza [HRC]: 54
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello