Set di bit BiTorsion 30 pezzi, diamantata

Codice art.: 675797
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Diamond 1
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 30
Bit lunghezza 25 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Codice del produttore 05057431001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675510 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675530 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: simile a n. art. 675550 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 1 pz. Dim. TX30; 1 pz. TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello