• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di bit in metallo 30 pezzi

Codice art.: 675793
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
540 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Metal 1
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 30
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Codice del produttore 05057434001

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675310 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675320 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 3 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675340 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Raccordo: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello