• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di bit 31 pezzi 31

Codice art.: 675592 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.935 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti a intaglio
Numero pezzi 31
Codificazione cromatica no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Codice del produttore 675592 31

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollice); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 2 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: Cad. 3 pz. Dim. TX10; TX15; TX20
Cad. 2 pz. Dim. TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5,5; 6,5
Raccordo: 1 pz. n. art. 675055 Dim. 6,3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello