{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 855/1 BTZ PZ | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675540 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288034502 | |
Codice del produttore | 05056724001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion 3/25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
2,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
550 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv |
Lunghezza complessiva | 25 | 25 |
Denominazione originale prodotto | 855/1 BTZ PZ | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | 3 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |