{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3867/1 TS TORX® | |
Impronta Torx® | TX15 | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675496 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288111074 | |
Codice del produttore | 05071033001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” TX15
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
4,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
61,45 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.906 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 25 | 25 | 25 |
Denominazione originale prodotto | 3867/1 TS TORX® | ||
In confezione grande da 100 pz. | si | ||
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 | C 6,3 |
Impronta Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit | Utensile bit |