{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3855/1 TS PZ | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675492 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111012 | |
Codice del produttore | 05071020001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” 1/25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv |
Lunghezza complessiva | 25 | 25 |
Denominazione originale prodotto | 3855/1 TS PZ | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | 1 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |